Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel Satz 163-99/18 · Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · 6?–?27 · Anzahl Werkzeuge: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-99/18
163-99/18
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896145706
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-99/18
EAN/GTIN:
     4000896145706
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, In Anlehnung an DIN EN 3709 Made in Germany Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm Netto-Gewicht (kg): 2.67 kg Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 18
Weitere Informationen:
Ausführung:
18-teilig
Länge:
344 mm
Norm:
DIN 3113 Form B;;ISO 3318;;ISO 7738;;In Anlehnung an DIN EN 3709
Abmessungen:
344 x 348 mm
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Lieferumfang:
603-6;;603-7;;603-8;;603-9;;603-10;;603-11;;603-12;;603-13;;603-14;;603-15;;603-16;;603-17;;603-18;;603-19;;603-21;;603-22;;603-24;;603-27
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz;;Weichschaumeinlage;;Zweikomponenten;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör;;Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör;;Maul-Ringschlüssel;;Ring-Maulschlüssel;;Maulschlüssel;;Ringschlüssel;;Safety-Insert-System;;Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System;;Weichschaum-Einlage;;Werkzeug-Ordnung;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Werkzeugsatz;;Weichschaumeinlage;;Zweikomponenten;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset;;1500 CT2-1 B;;1500 CT2-7;;2005 CT4-7 XL;;1500 ES-1 B;;;;163-99/18;;
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
200100 Ring-Maulschlüssel;;200300 Satz · Sortiment (Schraubenschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht kg:
2.67 kg
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296;;179NW-8/244;;177W-7/169;;2157-1;;2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045024
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA787c023
Anzahl Werkzeuge:
18
Ersatzteil:
163-99L
CrossReference:
1500 CT2-1 B;;1500 CT2-7;;2005 CT4-7 XL;;1500 ES-1 B;;
Abmessungen / Länge:
344 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
2/3 (344 x 342 mm)
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3063100060
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Schraubwerkzeugsatz, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Ringmaulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 213,04*
€ 246,88*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 213,25*
€ 246,89*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 216,03*
€ 249,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,57*
€ 251,93*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 221,70*
€ 256,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 213,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.