Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß Metallgeh. 3m/12,7 mm Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß Metallgeh. 3m/12,7 mm Stanley
Taschenbandmaß Metallgeh. 3m/12,7 mm Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-176045
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-33-218
EAN/GTIN:
     3253561332180
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx12,7mm stanley
taschenbandmass
Taschenbandmaß mit Metallgehäuse, STANLEY

Ausführung: Band aus gewölbtem, mylarbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, wahlweise im verchromten Kunststoff- oder Metallgehäuse. Beständig gegen Korrosion, Verkratzen und Chemikalien. Mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und abnehmbarer Gürtelklemme. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
12,7 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Bandbeschichtung:
Mylar®
Bandfarbe:
gelb
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Metall, verchromt
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1-33-218
Ursprungsland:
Thailand
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß stanley, 46980003, Bandmaß, Bandmass, Bandmaße, Fensterbandmaß, Fensterbandmaße, Gripbandmaß, Gürtelbandmaß, Gürtelrollbandmaß, Innenbandmaß, Innenbandmaße, Kapselbandmaß, Kapselbandmaße, Kunststoffbandmaß, Längenmessgerät, Maßband, Mess-, Prüfwerkzeug, QR4029621, Rollbandmaß, Rollbandmaße, Rollmeter, Stahlbandmaß, Stanley, Taschenbandmass, Taschenbandmaße, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zirkelbandmaß, Zirkelbandmaße
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
590
20
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,34*
Lager 4012
590
1
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 7,46*
2 Tage
608
1
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 7,50*
3 Tage
53
1
€ 4,79*
ab € 5,87*
€ 7,64*
4 Tage
633
1
€ 4,30*
ab € 5,91*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,44*
Ähnlich
Stanley
0-33-218
ab € 6,92*
Ähnlich
Stanley
1-30-497
ab € 3,38*
Ähnlich
Stanley
1-32-125
ab € 6,00*
Ähnlich
Stanley
0-33-932
ab € 13,92*
Ähnlich
Stanley
1-30-697
ab € 4,37*
Ähnlich
Stanley
1-30-487
ab € 2,17*
Ähnlich
Stanley
1-33-194
ab € 9,35*
Ähnlich
Stanley
1-33-198
ab € 12,47*
Ähnlich
Stanley
1-33-442
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.