| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-194067 Herst.-Nr.: 480554 EAN/GTIN: 4030884805541 |
| |
|
| | |
| Arbeitsschere für Aramidfasern Ausführung: Robuste Ausführung mit gehärteten, feinstgezahnten Schneiden (62 HRC) und verschraubtem Gelenk. Griffe mit je einem langen und einem runden Griffauge sowie schlagfesten Kunststoff-Hüllen. Anwendung: Speziell zum Schneiden von Aramidfasern, wie z. B. KEVLAR©. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 240 mm | Schneidenlänge: | 100 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kabelschneider 240mm, kabelschere, arbeitsschere 240mm, 70920240 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 23,42* | € 31,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,61* | € 33,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,15* | € 34,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,32* | € 34,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,71* | € 35,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|