Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Arbeitsschere 240 mm für Kevlar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Arbeitsschere 240 mm für Kevlar
Hesse Arbeitsschere 240 mm für Kevlar
Artikel-Nr.:
     5417B-p875529
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     4030884805541
EAN/GTIN:
     4030884805541
Suchbegriffe:
Gewebeschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Arbeitsschere für Aramidfasern Robuste Ausführung mit gehärteten, feinstgezahnten Schneiden (62 HRC) und verschraubtem Gelenk. Griffe mit je einem langen und einem runden Griffauge sowie schlagfesten Kunststoff-Hüllen. Speziell zum Schneiden von Aramidfasern, wie z. B. KEVLAR®.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Händigkeit:
Rechtshänder
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Verzahnung:
Ja
Ausführung Griff:
Kunststoff
Verzahnungsart:
Fein
Anwendung:
Speziell zum Schneiden von Aramidfasern, wie z. B. KEVLAR®
Hersteller:
Hesse
Gesamtlänge:
240
Schneidenlänge:
100
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 6,90*
ab € 23,42*
€ 31,88*
3 Tage
103
€ 7,90*
ab € 24,61*
€ 33,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,15*
€ 34,16*
7 Tage
103
€ 4,95*
ab € 25,32*
€ 34,44*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,71*
€ 35,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.