Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere 240mm für Kevlar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschere 240mm für Kevlar
Arbeitsschere 240mm für Kevlar
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030884805541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070920240
EAN/GTIN:
     4030884805541
Suchbegriffe:
Gewebeschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Arbeitsschere für Aramidfasern Ausführung: Robuste Ausführung mit gehärteten, feinst gezahnten Schneiden (62 HRC) und verschraubtem Gelenk. Griffe mit Hüllen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Anwendung: Speziell zum Schneiden von Aramidfasern, wie z. B. Kevlar®. Mit einem langen und einem runden Griffauge.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070920240
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 6,90*
ab € 23,39*
€ 32,13*
Lager 7
11
€ 4,79*
ab € 24,57*
€ 33,40*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 24,55*
€ 33,44*
€ 4,90*
ab € 23,75*
€ 33,78*
7 Tage
13
€ 4,95*
ab € 25,22*
€ 34,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.