Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dach graphit für Standascher 230x440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dach graphit für Standascher 230x440
Dach graphit für Standascher 230x440
Artikel-Nr.:
     4012-194074
Herst.-Nr.:
     33161
EAN/GTIN:
     4030695331611
Suchbegriffe:
Ascherdach
Dach für Ascher
Dach Standascher
Standascherdach
Dach für Standascher
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL:
RAL 7024 grafit
Höhe:
230 mm
Ø:
440 mm
Gewicht:
5 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,71*
€ 108,41*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,41*
€ 108,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 112,85*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,37*
€ 113,28*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,49*
€ 121,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.