Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umhängetasche 556TB 240x 50x180mm Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umhängetasche 556TB 240x 50x180mm Plano
Umhängetasche 556TB 240x 50x180mm Plano
Artikel-Nr.:
     4012-194264
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     556TB
EAN/GTIN:
     8010904655611
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Werkzeugumhängetasche 556-TB

• Polyester
• 1 gepolsterten Tasche für empfindliche Geräte und 2 Taschen mit Reißverschluss
• Mit Tragegriff, -schlaufe und verstellbarem Tragegurt

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
240 mm
Breite außen:
50 mm
Höhe außen:
180 mm
Markenname:
PLANO
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
556TB
Ursprungsland:
VR China
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
108
1
€ 6,90*
ab € 13,40*
€ 17,14*
4 Tage
90
1
€ 4,79*
ab € 13,45*
€ 17,15*
2 Tage
106
1
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 17,23*
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 13,59*
€ 17,45*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 12,68*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
0513000NR
ab € 24,83*
Zubehör
Plano
05421NR
ab € 43,68*
Zubehör
Plano
05431NR
ab € 20,95*
Zubehör
Plano
05451NR
ab € 17,27*
Zubehör
Plano
05521NR
ab € 44,31*
Zubehör
Plano
05541NR
ab € 23,20*
Zubehör
Plano
05581NR
ab € 12,63*
Zubehör
Plano
05591NR
ab € 33,06*
Zubehör
Plano
19591ZR
ab € 17,61*
Zubehör
Plano
110E1NR
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.