Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Messingdraht 150x22 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Messingdraht 150x22 mm Format
Rundbürste Messingdraht 150x22 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-194439
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784538763
EAN/GTIN:
     4317784538763
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste messing 150x24mm format
rundbürste messing
Rundbürste, Messingdraht, gewellt

Ausführung: Mehrreihige, aggressive Ausführung mit gewelltem Draht.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen, zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen. Optimal geeignet für die Bearbeitung von großflächigen Teilen.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.


Lieferung inkl. folgender Bohrreduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1".
Weitere Suchbegriffe: rundbürste, 70530150, Messingdraht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15
€ 6,90*
ab € 21,01*
€ 28,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,91*
€ 28,94*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 21,77*
€ 30,14*
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 22,75*
€ 31,97*
1 Tag
14
€ 8,50*
ab € 23,49*
€ 32,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.