| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-194549 Herst.-Nr.: 1028640 EAN/GTIN: 7312550286401 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille »SP 1000 2G« Ausführung: •Weiches, biegsames Nasenstück •Weiche Gesichtspolster •Gepolsterte Bügelspitzen •Anpassbares, flammenbeständiges Kopfband •Indirekte Belüftung •Dura-Streme®-Antibeschlag- und Kratzfestbeschichtung Material: Polycarbonat, klar Rahmenfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 1028640 | Herstellername: | Honeywell Safety Products | Markenname: | Honeywell | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Honeywell |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,10* | € 18,66* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,16* | € 18,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,21* | € 19,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,62* | € 19,37* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,81* | € 21,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|