| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C60665 Herst.-Nr.: 10 286 40 EAN/GTIN: 7312550286401 |
| |
|
| | |
| Die SP1000™ ist mit einem Wechselsystem ausgestattet, so dass sie je nach Bedarf entweder mit Bügeln oder einem Band befestigt werden kann. Dadurch gewährleistet sie die Sicherheit des Anwenders bei verschiedensten Arbeiten, beispielsweise Schleifen, Schneiden, oder Sandstrahlen, und schützt vor Sonne, Wind, Staub und Schmutz. Zusätzlich sorgt die neue Dura-streme-Technologie für Langlebigkeit und vermeidet Beschlagen. Ihr modernes Design bietet maximalen Schutz, eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten und höchsten Tragekomfort über den ganzen Tag. Ihr Rahmen ist in der beliebten Farbe schwarz erhältlich. Dieses strapazierfähige Modell ist eine wertvolle Ergänzung zu Ihren vorhandenen Schutzbrillen. Ideal für Umgebungen mit hoher Staubbelastung, z. B. beim Schleifen, Zerspanen und Sandstrahlen. Features: Tragekomfort über den ganzen Tag Brille kann mit Kopfband oder Bügel getragen werden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 70 g | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166-1 | Material: | Polycarbonat | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Honeywell, Protection, 104-0952 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,10* | € 18,82* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,30* | € 19,67* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,32* | € 19,67* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,97* | € 19,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,10* | € 20,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|