Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange Form 3 160 mm VDE Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langbeckzange Form 3 160 mm VDE Knipex
Langbeckzange Form 3 160 mm VDE Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-198968
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 36 160
EAN/GTIN:
     4003773002123
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachzange
VDE-Langbeckzange aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, runde Backen, Greifflächen glatt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Backenlänge:
41 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
30 36 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Langbeckzange, Rundzange, Rundzange (Funkenfrei), flachzange vde 160mm knipex, rundzange (funkenfrei), elektronik-spitzzange knipex, 51790160, Knipex, QR4028235, VDE-Langbeckzange, Zange, Zangen
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
92
1
€ 6,90*
ab € 16,57*
€ 19,91*
3 Tage
78
1
€ 4,79*
ab € 16,56*
€ 19,92*
1
€ 4,90*
ab € 16,56*
€ 20,56*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 17,16*
€ 20,68*
1 Tag
89
1
€ 7,90*
ab € 17,42*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.