Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX3036160 Herst.-Nr.: 30 36 160 EAN/GTIN: 4003773002123 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VDE-Langbeck-Flachzange spitze Backen mit 2-Komponenten Griffhüllen Ohne Schneide, Stahl-Oberfläche verchromt, poliert
Anwendung Zum Biegen von Ösen mit verschiedenen Radien bei drahtförmigen Werkstoffen.
Ausführung • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet • Greifflächen glatt geschliffen • VDE-Ausführung nach DIN EN 60900 • hochbelastbar und verschleißarm
Ausführung • sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • Hoch belastbar und verschleißarm. Verschiedene Backenformen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VDE-geprüft: | Ja | Oberfläche: | Verchromt poliert | Länge: | 160 mm | Ausführung Backen: | Rund | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 5745 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Langbeckzange, flachzange vde 160mm knipex, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, Flachrundzangen, Langbeck-Flachrundzangen, Langbeck-Flachzangen, Zangen, Zange, Rundzange, Spitzzange-Zangen, Langbeck Flachzangen, Langbeck Flachrundzangen, KNIPEX |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (45) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 16,57* | € 19,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 16,56* | € 19,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 16,56* | € 20,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 17,16* | € 20,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 17,42* | € 20,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|