Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-ringschlüssel offen 14 mm 9x12 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-ringschlüssel offen 14 mm 9x12 mm Hazet
Einsteck-ringschlüssel offen 14 mm 9x12 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-199170
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6612c-14
EAN/GTIN:
     4000896028764
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Offener Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
14,5 mm
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Drehmoment (max.):
64 Nm
Stichmaß:
17,5 mm
Gesamtlänge:
44,4 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6612c-14
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 35,48*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 29,43*
€ 39,01*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 30,29*
€ 40,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,72*
€ 40,92*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,59*
€ 41,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.