Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringratschenschlüssel 18 mm 14x18 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringratschenschlüssel 18 mm 14x18 mm Hazet
Einsteck-Ringratschenschlüssel 18 mm 14x18 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-199215
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6606D-18
EAN/GTIN:
     4000896179893
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Einsteck-Ringratschenschlüssel

Ausführung: Tiefgekröpfte Bauform, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. 40-fach verzahnt, max. Drehmoment 320 N·m.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
20,5 mm
Schaftbreite:
14 mm
Schaftlänge:
18 mm
Drehmoment (max.):
320 Nm
Stichmaß:
36 mm
Gesamtlänge:
81 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6606D-18
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, knarrenschlüssel hazet, ringschlüssel satz, 62461418, Einsteckringratschenschlüssel, Einsteck-Ringratschenschlüssel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,05*
€ 83,56*
Lager 4012
23
€ 5,90*
ab € 69,21*
€ 83,59*
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 69,18*
€ 83,74*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 71,19*
€ 86,31*
€ 4,90*
ab € 73,42*
€ 91,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.