Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Krytech 586, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Krytech 586, Gr. 11
Handschuh Krytech 586, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     4012-199778
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34586451
EAN/GTIN:
     3245425864111
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Krytech 586«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, ISO 13997:18 N
Eigenschaften:
• Flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für hohen Schnittschutz in trockenen Bereichen
• Nahtloses Stricktrikot mit Polyurethan-Teilbeschichtung
• Sehr gute Passform, nahtlos gestrickt
• Hohe Schnittfestigkeit
• Lange Haltbarkeit durch hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Baugewerbe, kommunale Einrichtungen, Kunststoffindustrie
Material: Polyurethan
Länge: 240–300 mm
Farbe: blau-grau

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.D.
Herstellerartikelnummer:
34586451
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
12
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,64*
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 11,21*
9 Tage
12
12
€ 5,99*
ab € 9,43*
€ 12,07*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 12,12*
5 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 9,01*
€ 12,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245425864104
ab € 6,82*
Sonstiges
Mapa
3245425864180
ab € 6,82*
Sonstiges
Mapa
3245425864197
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.