Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastenmarker Nr. 950 gelb Ed DIN g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pastenmarker Nr. 950 gelb Ed DIN g
Pastenmarker Nr. 950 gelb Ed DIN g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-204320
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-950005
EAN/GTIN:
     4004764019670
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Pastenmarker edding 950

Ausführung: Hochpermanente und stark deckende Farbpaste, lichtbeständig, abrieb- und wasserfest nach dem Trocknen. Hitzebeständig bis 300 °C. Endkappe mit Drehmechanik.

Anwendung: Besonders geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen, verschmutzten Materialien und rostigen Metallen, schreibt auch unter Wasser.

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
gelb
Strichbreite ca.:
10 mm
Markenname:
edding
Herstellername:
edding Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
4-950005
Ursprungsland:
Japan

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker edding, permanent marker, industriemarker gelb, 950, 97660020, Edding, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Industriepastenmarker, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4029290
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,66*
€ 4,06*
3 Tage
375
10
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,16*
1 Tag
343
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,19*
1
€ 4,75*
ab € 2,81*
€ 4,30*
Lager 4012
343
1
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8750005
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.