Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantfeile DIN 7261 C 150 mm Hieb 1 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikantfeile DIN 7261 C 150 mm Hieb 1 Pferd
Dreikantfeile DIN 7261 C 150 mm Hieb 1 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-205502
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11211156
EAN/GTIN:
     4007220541692
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Dreikantfeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.



Ausführung: DIN 7261, Form C , dreikant, spitz zulaufend und von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Hieb:
1
Blattstärke:
11 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11211156
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Feilengriff, Feilenheft, Flachfeile, Flachfeilen, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilengriff pferd, feilenheft, feilenheft l.150mm, 65450151, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Feile, Feilen, Pferd, QR4026463, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,60*
Lager 4012
45
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 4,66*
5 Tage
243
5
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 4,73*
3 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 3,61*
€ 4,78*
1 Tag
159
1
€ 5,00*
ab € 3,64*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.