Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenklinge a 10 Stück TiN 0,65 mm Lutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenklinge a 10 Stück TiN 0,65 mm Lutz
Hakenklinge a 10 Stück TiN 0,65 mm Lutz
Artikel-Nr.:
     4012-205667
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     13620650
EAN/GTIN:
     4030884805800
Suchbegriffe:
Haken-Klinge
Hakenklinge
hakenklinge lutz blades
haken klinge
Hakenklinge

Ausführung: Lieferung im Spender à 10 Stück.

Anwendung: Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten in Pappe, Papier, Leder, Teppich, Vinyl und anderen Materialien.

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
48,2 mm
Klingenbreite:
18,7 mm
Klingenstärke:
0,65 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
LUTZ BLADES
Herstellername:
LUTZ GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
13620650
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 73331015, Glasschneider, Handwerkzeuge, III, Lutz, Messer,
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
218
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,90*
Lager 4012
218
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,14*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,17*
3 Tage
215
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,22*
5 Tage
216
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.