Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenklinge a 10 Stück TiN 0,65 mm Lutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenklinge a 10 Stück TiN 0,65 mm Lutz
Hakenklinge a 10 Stück TiN 0,65 mm Lutz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205667
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     13620650
EAN/GTIN:
     4030884805800
Suchbegriffe:
Haken-Klinge
Hakenklinge
hakenklinge lutz blades
haken klinge
Hakenklinge

Ausführung: Lieferung im Spender à 10 Stück.

Anwendung: Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten in Pappe, Papier, Leder, Teppich, Vinyl und anderen Materialien.

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
48,2 mm
Klingenbreite:
18,7 mm
Klingenstärke:
0,65 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
LUTZ BLADES
Herstellername:
LUTZ GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
13620650
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 73331015, Glasschneider, Handwerkzeuge, III, Lutz, Messer,
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
221
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,02*
2 Tage
221
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,22*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,63*
€ 5,25*
1 Tag
235
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 5,31*
4 Tage
229
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,66*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.