Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turnus Handfeilkloben 200 mm mit Flügelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turnus Handfeilkloben 200 mm mit Flügelmutter
Turnus Handfeilkloben 200 mm mit Flügelmutter
Turnus Handfeilkloben 200 mm mit Flügelmutter
Artikel-Nr.:
     5417B-330757
Hersteller:
     Turnus
Herst.-Nr.:
     101-200
EAN/GTIN:
     4027474535612
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Handfeilkloben

Schenkel aus hochfestem, legiertem Vergütungsstahl, verzinkt, mit Gelenkführung und verdeckter, unverlierbarer Rundstahlfeder. Backeninnenseite geriffelt mit prismatischem Einschnitt. Mit breitem Maul und Flügelmutter.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verdeckte Feder:
Ja
Unverlierbare Feder:
Ja
Feststellung über:
Flügelmutter
Federmaterial:
Rundstahl
Maulform:
breit
Greifflächen:
geriffelt mit prismatischem Einschnitt
SB-Verpackt:
Nein
Veredelung:
verzinkt
Backenbreite:
65 mm
Spannweite:
45 mm
Material:
Stahl
Hersteller:
Turnus
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Handfeilkloben 200mm mit Flügelm. Turnus
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 33,83*
€ 41,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,04*
€ 41,24*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 34,23*
€ 41,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 43,47*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 35,45*
€ 43,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,04*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,39*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 19,13*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,50*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,73*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.