Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange gebogen J21 Nr.4421 Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange gebogen J21 Nr.4421 Knipex
Sicherungsringzange gebogen J21 Nr.4421 Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-208631
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 21 J21
EAN/GTIN:
     4003773022893
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Sicherungsringzange für Innenringe, gerade, Knipex

Ausführung: DIN 5256, Form D, gebogen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.
Weitere Informationen:
Größe:
J 21
für Innenring-Ø:
19–60 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
44 21 J21
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange knipex, seegering zange, 56150021, Außenringsicherungszange, Außenringsicherungszangen, Greifzange, Greifzangen, Handwerkzeug, Innenringsicherungszange, Innenringsicherungszangen, Knipex, QR4028292, Seegerringzange, Seegerringzangen, Sprengringzange, Sprengringzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
61
1
€ 6,90*
ab € 9,34*
€ 11,94*
6
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 11,94*
1
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 11,96*
1 Tag
61
10
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 11,98*
4 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 9,58*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.