Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Schraubendreher 8 mm m. Bohrung Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Schraubendreher 8 mm m. Bohrung Wera
Steckschlüssel-Schraubendreher 8 mm m. Bohrung Wera
Artikel-Nr.:
     4012-208754
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5029464001
EAN/GTIN:
     4013288108333
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher HOLO

Ausführung: Mit runder, hohler Klinge, nicromatt. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügt der Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Anwendung: Durch die hohle Klinge ideal für Verschraubungen an langen Bolzen und überstehenden Gewindestangen. Zudem ideal zum Lösen von sehr festsitzenden Schrauben.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Klingenlänge:
90 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5029464001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 6,65*
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,09*
4 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 5,74*
€ 7,41*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 7,45*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05029465001
ab € 5,71*
Ähnlich
Wera
05029466001
ab € 6,19*
Ähnlich
Wera
05029460001
ab € 4,58*
Ähnlich
Wera
05029461001
ab € 4,59*
Ähnlich
Wera
05029462001
ab € 4,58*
Ähnlich
Wera
05029463001
ab € 4,72*
Ähnlich
Wera
05029502001
ab € 5,99*
Ähnlich
Wera
05029501001
ab € 5,98*
Ähnlich
Wera
05029503001
ab € 6,77*
Ähnlich
Wera
05029510001
ab € 30,20*
Ähnlich
RS Pro
4992335
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.