Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz 3334/3355/6 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Satz 3334/3355/6 Wera
Schraubendreher-Satz 3334/3355/6 Wera
Artikel-Nr.:
     4012-208965
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5032061001
EAN/GTIN:
     4013288111395
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Satz Stainless, 7-teilig, Schlitz/PZ

Ausführung: Aus Edelstahl. Runde Klinge, zähhart (54 HRC), mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Durch die Vakuum-Eishärtung weist die Klinge eine vergleichbare Härte-Anforderung wie herkömmliche Werkzeuge auf und ist daher zu 100 % werkstatttauglich und verschleißfest. Mit 3-KomponentenKraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.

Edelstahlwerkzeuge (Stainless) zur Fremdrostvermeidung
Was ist Fremdrost?
Werden nichtrostende Edelstahlteile (z. B. Schrauben) mit normalem Werkzeug bearbeitet, hinterlässt dieses Werkzeug festhaftende Stahlpartikel auf dem Edelstahl. Diese Stahlpartikel können nun wiederum in Verbindung mit Sauerstoff rosten und erzeugen so unansehnlichen Rost auf dem eigentlich nichtrostenden Edelstahl.

Wie wird Fremdrost vermieden?
Durch die Benutzung von Werkzeugen, welche ebenfalls aus nichtrostendem Edelstahl sind und ausschließlich zur Bearbeitung von nichtrostenden Edelstahlteilen verwendet werden. Durch die Vakuumeishärtung verfügen diese Werkzeuge über die nötige Härte und Festigkeit, so dass auch der individuelle Einsatz ohne Einschränkungen möglich.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz (Bestell-Nr. 6277) 3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz (Bestell-Nr. 6341) PZ 1; 2
1 Rack zur Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5032061001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, schlitz schraubendreher satz, 63520015, QR5361217, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Sätze, Stainless, Wera
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
167
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,02*
€ 30,64*
4 Tage
142
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 26,71*
€ 33,43*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,59*
€ 33,67*
2 Tage
166
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,01*
€ 34,04*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,61*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05032005001
ab € 6,29*
Zubehör
Wera
05032001001
ab € 3,51*
Zubehör
Wera
05032003001
ab € 3,89*
Zubehör
Wera
05032004001
ab € 5,16*
Zubehör
Wera
05032031001
ab € 4,98*
Zubehör
Wera
05032032001
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.