Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schraubendreher T 3x 40 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Schraubendreher T 3x 40 mm Wera
Elektronik-Schraubendreher T 3x 40 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-209006
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5118037001
EAN/GTIN:
     4013288108616
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Elektronik-Innen-TORX©-Schraubendreher

Ausführung: Mit runder, verchromter Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung.

Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar.

Weitere Informationen:
Größe:
T 3
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5118037001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx, 63720003, Elektronik-Innen-TORX®-Schraubendreher, ElektronikSchraubendreher, Elektronik-Schraubendreher, Haltefunktion, QR4028040, Schraubendreher, Schraubenzieher, Wera
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
20
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,53*
Lager 4012
54
1
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 5,70*
4 Tage
44
1
€ 4,79*
ab € 4,57*
€ 6,33*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,40*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 4,83*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118050001
ab € 3,38*
Ähnlich
Wera
05118044001
ab € 3,51*
Ähnlich
Wera
05118046001
ab € 3,50*
Ähnlich
Wera
05118048001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05118035001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05118036001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera
05118039001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05118040001
ab € 3,60*
Ähnlich
Wera
05118042001
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.