Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 T 8x 25 mm rostfrei Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 T 8x 25 mm rostfrei Wera
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 T 8x 25 mm rostfrei Wera
Artikel-Nr.:
     4012-209050
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5071030001
EAN/GTIN:
     4013288111043
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Bit für Innen-TORX©-Schrauben 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS©-Werkzeuge sind TORX©-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX©-System und das TORX PLUS©-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX©-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS©-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS©-Werkzeugen in einem TORX©-Profil nicht möglich.



Ausführung: Aus Edelstahl, mit Torsionsbereich.

Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost.

Hinweis: Stainless-Rapidaptor siehe (Bestell-Nr. 6428 0010).
Weitere Informationen:
Größe:
T 8
Gesamtlänge:
25 mm
Tool Finder:
Ja
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5071030001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), wera bit torx 8x25, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) t8, 6,3, 3126, 64440003, 1/4,, Bit, Bit-Klingen, DIN3126, für, Innen-TORX®-Schrauben, PLUS, QR4291137, Stainless, TORX®/TORX®, Wera
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,49*
€ 2,31*
Lager 4012
45
5
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,39*
7 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,42*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,87*
€ 2,65*
3 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071032001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071033001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071034001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071035001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071036001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05071037001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071038001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071031001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.