Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T8x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T8x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T8x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T8x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T8x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T8x25mm Wera
Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 T8x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288111043
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     3064440003
EAN/GTIN:
     4013288111043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3 Stainless Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Ausführung: Aus Edelstahl, mit Torsionsbereich. Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost. Hinweis: Bithalter 1/4" Rapidaptor Stainless siehe Bestell-Nr. 6428 0010.
Weitere Informationen:
Größe:
T 8
Gesamtlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064440003
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx 8, stecknuss innen-torx, Innen-TORX®-Schrauben, DIN3126C6, TORX®, Bit, Innen-Torx-Klinge, DIN3126, 1/4", Stainless, Innen-Torx-Bit, für, QR4291137, DIN, Bit-Klingen, Wera, 3126, TORX®/TORX®, 6, 3, PLUS, 3064440003, 64440003
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
5
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,43*
7 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,46*
3 Tage
63
1
€ 9,95*
ab € 1,78*
€ 2,58*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,87*
€ 2,71*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071032001
ab € 1,68*
Ähnlich
Wera
05071033001
ab € 1,68*
Ähnlich
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Ähnlich
Wera
05071035001
ab € 1,68*
Ähnlich
Wera
05071036001
ab € 2,90*
Ähnlich
Wera
05071037001
ab € 1,67*
Ähnlich
Wera
05071038001
ab € 1,67*
Ähnlich
Wera
05071031001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.