Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldschmiedeschere 180 mm gerade vernickelt Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goldschmiedeschere 180 mm gerade vernickelt Erdi
Goldschmiedeschere 180 mm gerade vernickelt Erdi
Artikel-Nr.:
     4012-209175
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D72-1
EAN/GTIN:
     4010220001912
Suchbegriffe:
Goldschmiede-Schere
Goldschmiedeschere
goldschmiedeschere erdi
goldschmiedeschere
Goldschmiedeschere

Ausführung: Aus Qualitätsstahl, vernickelt.

Anwendung: Zum Schneiden von Feinblechen.

Weitere Informationen:
Schneidenform:
gerade
Gesamtlänge:
180 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D72-1
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 71010006, Erdi, Handwerkzeuge, III, QR4028971, Schere, Scheren
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,27*
Lager 4012
43
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 8,78*
1
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 8,91*
8 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 8,99*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D76-1
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.