Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldschmiedeschere 180 mm gerade vernickelt Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goldschmiedeschere 180 mm gerade vernickelt Erdi
Goldschmiedeschere 180 mm gerade vernickelt Erdi
Artikel-Nr.:
     6C8MS-209175
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D72-1
EAN/GTIN:
     4010220001912
Suchbegriffe:
Goldschmiede-Schere
Goldschmiedeschere
goldschmiedeschere erdi
goldschmiedeschere
Goldschmiedeschere

Ausführung: Aus Qualitätsstahl, vernickelt.

Anwendung: Zum Schneiden von Feinblechen.

Weitere Informationen:
Schneidenform:
gerade
Gesamtlänge:
180 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D72-1
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 71010006, Erdi, Handwerkzeuge, III, QR4028971, Schere, Scheren
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
31
10
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,29*
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 8,84*
1
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 8,97*
10 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,05*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D76-1
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.