Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifpapier PS22K 70x125 mm K100 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettschleifpapier PS22K 70x125 mm K100 Klingspor
Klettschleifpapier PS22K 70x125 mm K100 Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-209351
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     131668
EAN/GTIN:
     4014855061969
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Holz-Schleifstreifen
Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier (250 g/m²), gleichmäßig und halb offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 70 x 125 mm.

Anwendung: Universalprodukt für die Hand- oder Maschinenbearbeitung von Holz und Metall, besonders für harzreiche Hölzer.

Weitere Informationen:
Körnung:
100
Länge:
125 mm
Breite:
70 mm
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
131668
Ursprungsland:
Ukraine
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
453
100
€ 6,90*
ab € 0,1108*
€ 0,1478*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,115*
€ 0,16*
4 Tage
539
1
€ 4,30*
ab € 0,1237*
€ 0,1743*
1 Tag
453
100
Frei Haus
ab € 0,1262*
€ 0,1868*
6 Tage
453
1
€ 4,95*
ab € 0,1601*
€ 0,2201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
185320
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.