Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe -Abri.Rondor 200 mm Größe 00 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe -Abri.Rondor 200 mm Größe 00 Müller
Schleifscheibe -Abri.Rondor 200 mm Größe 00 Müller
Artikel-Nr.:
     4012-211019
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ABRRONDOR200GR00
EAN/GTIN:
     4037073000954
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Diamant-Einzelabrichter
Rondor-Schleifscheiben-Abrichter inkl. Kreisel

Ausführung: Stabiler Stahlhandgriff mit kugelgelagertem Abrichtkreisel aus Silicium-Carbid.

Anwendung: Zum genauen Runddrehen, Profilieren und Schärfen von Werkzeugschleifscheiben.
Weitere Informationen:
Größe:
0
für Schleifscheiben-Ø:
200 mm
Außen-Ø:
35 mm
Aufnahme:
M6
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ABRRONDOR200GR00
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 64,82*
€ 79,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,06*
€ 79,92*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 65,30*
€ 80,74*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 65,09*
€ 81,44*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 83,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.