Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe -Abri.Rondor 200 mm Größe 00 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe -Abri.Rondor 200 mm Größe 00 Müller
Schleifscheibe -Abri.Rondor 200 mm Größe 00 Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-211019
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ABRRONDOR200GR00
EAN/GTIN:
     4037073000954
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Diamant-Einzelabrichter
Rondor-Schleifscheiben-Abrichter inkl. Kreisel

Ausführung: Stabiler Stahlhandgriff mit kugelgelagertem Abrichtkreisel aus Silicium-Carbid.

Anwendung: Zum genauen Runddrehen, Profilieren und Schärfen von Werkzeugschleifscheiben.
Weitere Informationen:
Größe:
0
für Schleifscheiben-Ø:
200 mm
Außen-Ø:
35 mm
Aufnahme:
M6
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ABRRONDOR200GR00
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 64,82*
€ 79,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,06*
€ 79,92*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 65,30*
€ 80,74*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 65,09*
€ 81,44*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 83,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.