Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Ringratsche 15 mm umschaltbar Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maulschlüssel mit Ringratsche 15 mm umschaltbar Gedore
Maulschlüssel mit Ringratsche 15 mm umschaltbar Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-254001
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297329
EAN/GTIN:
     4010886889411
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Gedore

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Maulstärke:
5,2 mm
Ringstärke:
9,8 mm
Rückschwenkwinkel:
7 °
Gesamtlänge:
200 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2297329
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 17,78*
€ 21,76*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,65*
€ 22,62*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 18,59*
€ 22,65*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 18,54*
€ 22,76*
7 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297272
ab € 12,75*
Ähnlich
Gedore
2297280
ab € 13,42*
Ähnlich
Gedore
2297299
ab € 13,55*
Ähnlich
Gedore
2297302
ab € 13,46*
Ähnlich
Gedore
2297310
ab € 16,33*
Ähnlich
Gedore
2297337
ab € 18,34*
Ähnlich
Gedore
2297345
ab € 18,26*
Ähnlich
Gedore
2297256
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
2297264
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.