Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Lenkrolle mit Fes 354864-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275619_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275619_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-354864-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB520.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885103781
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Transportrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Lenkrolle mit Feststeller, Kugellager, Platte, Ø x Breite 100 x 40 mm, TK 200 kg Die ideale Rolle für den Transport von Waren oder Gütern in Transportboxen, Behältern oder auf Trägern – besonders resistent z. B. gegen Hitze oder Chemikalien. Felge aus widerstandsfähigem Aluminium Bis zu 200 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 105 mm x 85 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 60 mm Breite Schraubloch-Abstand 80 mm Länge Schraubloch-Abstand 100 mm Rad-Durchmesser 40 mm Radbreite 132 mm Bauhöhe Inklusive Feststellfunktion Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 100 mm Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Total-Feststellern Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 85 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 80 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Ausladung = 36 mm Höhe = 132 mm Tragkraft = 200 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
36 mm
Höhe:
132 mm
Plattenmaß Breite:
85 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
80 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
200 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Prothane® Guss-Polyurethan
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Total-Feststellern
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 19,95*
€ 25,25*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 20,10*
€ 25,51*
7 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 20,92*
€ 27,45*
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 22,69*
€ 28,55*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 23,52*
€ 29,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,25*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,48*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,14*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,21*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,95*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 49,64*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,24*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.100
ab € 19,54*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.202
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.