Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 66m x 50mm braun 57168


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 66m x 50mm braun 57168
tesapack 66m x 50mm braun 57168
Artikel-Nr.:
     4012-257405
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57168-00-05
EAN/GTIN:
     4042448123923
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack PP

Leise abrollbar und l”sungsmittelfrei
PP-Band mit Acrylatdispersion.
Für universelle Anwendungen geeignet
St„rke: 0,045 mm.
Temperaturbest„ndig bis 110 ¶øC.

Weitere Informationen:
Typ:
57168
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Stärke:
0,06 mm
Farbe:
braun
Herstellerartikelnummer:
57168-00-05
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Italien
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 1,68*
€ 2,48*
Lager 4012
666
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,85*
1 Tag
918
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 2,89*
2 Tage
666
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,97*
6 Tage
654
6
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 3,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.