Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-003125 Herst.-Nr.: 57168-00000-05 EAN/GTIN: 4042448123923 |
| | |
|
| | |
| Das tesapack® Paketband Strong überzeugt durch eine besonders hohe Klebkraft, lässt sich leicht verarbeiten und leise abrollen. Zudem zeichnet sich das Paketband durch eine enorme Reißfestigkeit und das hochwertige Material (PP-Qualität) aus. Es ist lösungsmittelfrei sowie UV-, temperatur- und alterungsbeständig. Das in matter Optik gehaltene Paketband eignet sich zum sauberen Verschließen von Paketen, aber aufgrund seiner extra starken Klebeleistung auch zum Verpacken von Umzugskartons oder zum Fixieren einer Isomatte. Das Paketband ist in zwei verschiedenen Größen und Ausführungen (transparent und braun) erhältlich. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 50 mm x 66 m | Farbe: | braun | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 1,68* | € 2,48* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 1,92* | € 2,85* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,95* | € 2,89* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,01* | € 2,97* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,09* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|