Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Alu gepr Heisse Oberfl. SL100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild Alu gepr Heisse Oberfl. SL100mm
Warnschild Alu gepr Heisse Oberfl. SL100mm
Artikel-Nr.:
     4012-258397
Hersteller:
     Safety Marking
Herst.-Nr.:
     4044589006783
EAN/GTIN:
     4044589006783
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
";Warnschild „Warnung vor heißer Oberfläche”

• ASR A1.3 W017
• DIN EN ISO 7010 W017

"
Weitere Informationen:
Seitenlänge:
100 mm
Ausführung:
Alu, geprägt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 30660366, „Warnung, heißer, Hinweisschilder, Oberfläche”, Schild, Schilder, Sicherheits-kennzeichnung, vor, Warnschild, Warnschilder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,13*
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 3,20*
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 3,20*
Lager 4012
64
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,12*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0326
ab € 53,58*
Ähnlich
Wolk
31.0370
ab € 32,05*
Ähnlich
Wolk
11.0327
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
11.0328
ab € 5,56*
Ähnlich
Wolk
11.0329
ab € 8,59*
Ähnlich
Wolk
11.0370
ab € 1,57*
Ähnlich
Wolk
30.0370
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
30.0369
ab € 6,71*
Ähnlich
Wolk
21.0326
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0327
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0328
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.0329
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.