Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Verbotsschild EN ISO 7010 P024 Betreten der Fläche verboten
>
Artikel
Verbotsschild Fol Fläche betr. D200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-258473
Hersteller:
Safety Marking
Herst.-Nr.:
4044589118516
EAN/GTIN:
4044589118516
Suchbegriffe:
Verbotsschild EN ISO 7010 P024 Betr...
verbotsschild en iso 7010 p024 betr...
";Verbotsschild „Betreten der Fläche verboten”
• ASR A1.3 P024
• DIN EN ISO 7010 P024
"
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Ausführung:
Folie, selbstklebend
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Arbeitsschutz
>
Betrieblicher Arbeitsschutz
>
Schilder
Weitere Suchbegriffe:
30660445
,
„Betreten
,
der
,
Fläche
,
Hinweisschilder
,
Schild
,
Schilder
,
Sicherheits-kennzeichnung
,
verboten”
,
Verbotsschild
,
Verbotsschilder
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,41*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,63*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,63*
Lager 4012
1 Tag
35
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 5,03*
Lager 4682
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Betreten der Fläche verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 20 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P024 ASR A1.3 P024
Wolk
11.1098
ab € 3,73*
Ähnlich
Betreten der Fläche verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P024 ASR A1.3 P024
Wolk
11.1099
ab € 7,46*
Ähnlich
Betreten der Fläche verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 P024 ASR A1.3 P024
Wolk
21.1097
ab € 1,63*
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Betreten der Fläche verboten, Durchm.: 10 cm
Wolk
39.4558
ab € 0,93*
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Betreten der Fläche verboten, Durchm.: 20 cm
Wolk
39.4577
ab € 2,42*
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Betreten der Fläche verboten, Durchm.: 5,0 cm
Wolk
39.4539
ab € 0,61*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Betreten der Fläche verboten, 500 Stk/Rolle, Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P024 ASR A1.3 P024
Wolk
31.1096
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen