Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betreten der Fläche verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P024 ASR A1.3 P024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betreten der Fläche verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P024 ASR A1.3 P024
Betreten der Fläche verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P024 ASR A1.3 P024
Artikel-Nr.:
     158H-210.1098
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1098
EAN/GTIN:
     4044589118516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschild EN ISO 7010 P024 Betr...
verbotsschild en iso 7010 p024 betr...
Verbotsschild Betreten der Fläche verboten DIN EN ISO 7010 P024 ASR A1.3 P024
Betreten der Fläche verboten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P024
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P024 - Betreten der Fläche verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P024 - Betreten der Fläche verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Betreten der Fläche verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P024, ASR A1.3 P024, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,40*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,63*
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,63*
1 Tag
16
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 5,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1098
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
11.1099
ab € 7,46*
Ähnlich
Wolk
21.1097
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
39.4558
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4577
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4539
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.1096
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.