Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch Hartlöteinsatz Propan Turbo 14 mm max. 2, 5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch Hartlöteinsatz Propan Turbo 14 mm max. 2, 5 bar
Lorch Hartlöteinsatz Propan Turbo 14 mm max. 2, 5 bar
Lorch Hartlöteinsatz Propan Turbo 14 mm max. 2, 5 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-115013
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     4903
EAN/GTIN:
     4031182235184
Suchbegriffe:
Hartlöteinsatz
Propan-Brennereinsätze
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
Propan-Turbo-Hartlöteinsatz

Modell aus Messing, mit Wirbelbrennereinsatz, Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 2,5 bar Überdruck. Die Luft wird automatisch angesaugt. Passend zu (Bestell-Nr. 9088). Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Hersteller:
Lorch
Griffstückanschluss:
M14 x 1 innen
Gasdruck:
1,5-2,0 bar
Leistung kJ/h b. P = 1,5 bar:
11587 kJ/h
Gasverbrauch b. P. = 1,5 bar:
250 g/h
für Cu-Rohr-Ø bis ca.:
18 mm
Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar:
0,250 kg/h
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Propan-Löteinsätze, propan löteinsätze, Hartlöteins.Propan Turbo 14mm max. 2,5 bar Lorch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 26,06*
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 26,10*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 19,08*
€ 26,10*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 19,57*
€ 26,78*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 19,90*
€ 27,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.