Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Handschuh Fitter Bau, Größe 11, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strick-Handschuh Fitter Bau, Größe 11, FORTIS
Strick-Handschuh Fitter Bau, Größe 11, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-270789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784784184
EAN/GTIN:
     4317784784184
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter Bau«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Atmungsaktiv
•Großere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
•Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
•Hervorragende Flexibilität für feine Montagearbeiten
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bau und Konstruktion, Automobilindustrie, Beton- und Mauerwerk-Industrie, mechanische Konstruktion, Reifen-Verteilung, Montage und Transport
Material: Hautfreundliches und nahtloses Nylonstrickfutter, hochwertige Naturlatex-Beschichtung
Farbe: orange-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 2.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784784184
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1788
12
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,26*
12
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,39*
Lager 4012
1788
12
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,40*
12
€ 4,80*
ab € 1,84*
€ 2,52*
12
€ 4,80*
ab € 1,83*
€ 2,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.