Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel 13 mm JOKER Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringratschenschlüssel 13 mm JOKER Wera
Ringratschenschlüssel 13 mm JOKER Wera
Artikel-Nr.:
     4012-274247
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073273001
EAN/GTIN:
     4013288164377
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Maulstärke:
7 mm
Ringstärke:
8,6 mm
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
Gesamtlänge:
177 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5073273001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
196
1
€ 6,90*
ab € 12,12*
€ 14,83*
5 Tage
158
1
€ 4,79*
ab € 13,06*
€ 15,77*
2 Tage
203
1
€ 7,90*
ab € 13,03*
€ 15,81*
1
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 16,00*
9 Tage
184
1
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073290001
ab € 53,40*
Ähnlich
Wera
05073270001
ab € 10,86*
Ähnlich
Wera
05073271001
ab € 12,18*
Ähnlich
Wera
05073272001
ab € 12,07*
Ähnlich
Wera
05073274001
ab € 15,13*
Ähnlich
Wera
05073275001
ab € 15,37*
Ähnlich
Wera
05073276001
ab € 15,36*
Ähnlich
Wera
05073277001
ab € 15,48*
Ähnlich
Wera
05073278001
ab € 17,38*
Ähnlich
Wera
05073279001
ab € 17,34*
Ähnlich
Wera
05073268001
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.