Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Seitenschneider VDE 160 mm m.Kst.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompakt-Seitenschneider VDE 160 mm m.Kst.Griff Knipex
Kompakt-Seitenschneider VDE 160 mm m.Kst.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-275235
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 06 160
EAN/GTIN:
     4003773075141
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Kraft-Seitenschneider
Kompakt-Seitenschneider X-Cut©, Kopf verchromt, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Mit hoher Kraftverstärkung, 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Seitenschneidern gleicher Länge durch verbessertes Hebelverhältnis bei seitlich versetztem Drehpunkt. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Ideal für den universellen Einsatz in Montage, Instandhaltung und Produktion.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Schneid-Ø weich:
4,8 mm
Schneid-Ø mittel:
3,8 mm
Schneid-Ø hart:
2,7 mm
Schneid-Ø Piano:
2,2 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
73 06 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider vde, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, 52942160, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, Kompakt-Seitenschneider, QR4028253, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 26,01*
€ 30,89*
Lager 4012
39
1
€ 6,90*
ab € 26,81*
€ 31,90*
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 27,58*
€ 32,66*
1
€ 4,90*
ab € 26,94*
€ 33,03*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 33,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.