Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 36 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 36 mm ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 36 mm ASW
Artikel-Nr.:
     4012-277599
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     74019
EAN/GTIN:
     4050623704553
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", kurz

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Außen-Ø:
44 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
74019
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
10
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,99*
Lager 4012
45
1
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 12,42*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,80*
€ 12,47*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 8,87*
€ 12,56*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 9,01*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074001
ab € 5,83*
Ähnlich
ASW
1000074003
ab € 5,91*
Ähnlich
ASW
1000074006
ab € 5,93*
Ähnlich
ASW
1000074008
ab € 5,92*
Ähnlich
ASW
1000074011
ab € 6,14*
Ähnlich
ASW
1000074014
ab € 6,53*
Ähnlich
ASW
1000074015
ab € 6,67*
Ähnlich
ASW
1000074016
ab € 10,19*
Ähnlich
ASW
1000074017
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.