Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 36 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 36 mm ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 36 mm ASW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277599
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     74019
EAN/GTIN:
     4050623704553
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", kurz

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Außen-Ø:
44 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
74019
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
68
10
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 10,44*
1 Tag
68
1
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 11,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,74*
€ 11,53*
2 Tage
68
1
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 11,61*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 8,95*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074001
ab € 5,94*
Ähnlich
ASW
1000074003
ab € 5,92*
Ähnlich
ASW
1000074006
ab € 5,97*
Ähnlich
ASW
1000074008
ab € 5,92*
Ähnlich
ASW
1000074011
ab € 6,15*
Ähnlich
ASW
1000074014
ab € 6,49*
Ähnlich
ASW
1000074015
ab € 6,68*
Ähnlich
ASW
1000074016
ab € 10,15*
Ähnlich
ASW
1000074017
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.