Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgest. 22881 1000 kg Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgest. 22881 1000 kg Polyamid
Paletten-Fahrgest. 22881 1000 kg Polyamid
Artikel-Nr.:
     4012-278024
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22881
EAN/GTIN:
     4017976228815
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Paletten-Fahrgestell

Robuste Bauweise
Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit/ ohne Fangecken.
Für Flachpaletten und Gitterboxen 1200x800 mm.
Pulverbeschichtet, RAL 5007 blau.
Mobil und sicher
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Passende Bereifung für jeden Boden
Bereifung: Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend/spurlos. Fahrgeräusche.
Mit Fangecken.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1050 kg
Außenmaße LxBxH:
1255x855x329 mm
Ladefläche LxB:
1210x810 mm
Ladehöhe:
282 mm
Bereifung:
Polyamid
Rad-Ø:
200x50 mm
Eigengewicht:
33 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, 30200976, Aufsatzrahmen, Eckenroller, Palettenfahrgestelle, Transportgeräte
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,48*
€ 216,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,22*
€ 216,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,68*
€ 218,19*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,31*
€ 221,85*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 190,25*
€ 221,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,23*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 101,68*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,32*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.