Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 19 mm lang ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 19 mm lang ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll 19 mm lang ASW
Artikel-Nr.:
     4012-278846
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     74043
EAN/GTIN:
     4050623704676
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Außen-Ø:
44 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
74043
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
10
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 11,70*
Lager 4012
37
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 12,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,87*
€ 12,64*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 12,72*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 10,12*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074022
ab € 10,72*
Ähnlich
ASW
1000074041
ab € 9,58*
Ähnlich
ASW
1000074046
ab € 9,64*
Ähnlich
ASW
1000074048
ab € 9,61*
Ähnlich
ASW
1000074051
ab € 9,79*
Ähnlich
ASW
1000074054
ab € 10,50*
Ähnlich
ASW
1000074506
ab € 12,79*
Ähnlich
ASW
1000074507
ab € 12,87*
Ähnlich
ASW
1000074508
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.