Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 19mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 19mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 19mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 19mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 19mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 3/4" 19mm ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623704676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062051019
EAN/GTIN:
     4050623704676
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Außen-Ø Antrieb:
44 mm
Außen-Ø Abtrieb:
33 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062051019
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, QR5080558, ASW, Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Einsatz, Nüße, Steckschlüsseleinsatz, Betätigungswerkzeug, Nuß, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 3062051019, 62051019
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
10
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 11,70*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 12,58*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,87*
€ 12,64*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 12,72*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 10,12*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074022
ab € 10,72*
Ähnlich
ASW
1000074041
ab € 9,58*
Ähnlich
ASW
1000074046
ab € 9,64*
Ähnlich
ASW
1000074048
ab € 9,61*
Ähnlich
ASW
1000074051
ab € 9,79*
Ähnlich
ASW
1000074054
ab € 10,50*
Ähnlich
ASW
1000074506
ab € 12,79*
Ähnlich
ASW
1000074507
ab € 12,87*
Ähnlich
ASW
1000074508
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.