Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegermütze, Größe 58, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliegermütze, Größe 58, schwarz
Fliegermütze, Größe 58, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-279688
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     4031973079751
EAN/GTIN:
     4031973079751
Suchbegriffe:
Fliegermütze
Fliegermütze

Ausführung:
• Warmes Pelzimitat
• Herunterklappbarer Ohrenschutz mit zusammenklippbarem Kinngurt
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
• Pelzimitat: 80 % Polyacryl, 20 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester
Farbe: schwarz
Größen: 58, 62

Weitere Informationen:
Kopfumfang:
58 cm
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 50160058, Mütze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 10,93*
1
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 12,07*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,13*
€ 14,69*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.