Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegermütze Gr. 58 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliegermütze Gr. 58 schwarz
Fliegermütze Gr. 58 schwarz
Fliegermütze Gr. 58 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-325309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031973079751
EAN/GTIN:
     4031973079751
Suchbegriffe:
Fliegermütze
Fliegermütze, schwarz

Moderne schwarze Fliegermütze mit extra warmen Pelzimitat aus 100 % Polyacryl. Herunterklappbarer Ohrenschutz mit zusammenklippbarem Kinngurt. Obermaterial: 100 % Polyester. Futter: 100 % Nylon.

Weitere Informationen:
Eigenname Innenmaterial:
Nylon
Nebenfarbe:
grau
Hauptfarbe:
schwarz
Größenspiegel:
58, 62
Gefährdung:
Wind
Branche:
universelle Branche
Saison:
Winter
Internetfarbe:
schwarz
Innenmaterial:
100 % Polyamid (PA)
Ausstattung:
Ohrenabdeckung
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Material:
100% Polyacryl
Farbe:
schwarz
Größe:
58
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Fliegermütze, Gr. 58, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 11,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 12,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,27*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,11*
€ 14,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.