Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegermütze, Größe 58, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliegermütze, Größe 58, schwarz
Fliegermütze, Größe 58, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-279688
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     4031973079751
EAN/GTIN:
     4031973079751
Suchbegriffe:
Fliegermütze
Fliegermütze

Ausführung:
• Warmes Pelzimitat
• Herunterklappbarer Ohrenschutz mit zusammenklippbarem Kinngurt
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
• Pelzimitat: 80 % Polyacryl, 20 % Polyester
• Futter: 100 % Polyester
Farbe: schwarz
Größen: 58, 62

Weitere Informationen:
Kopfumfang:
58 cm
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 50160058, Mütze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 11,02*
1
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 12,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,27*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,11*
€ 14,78*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.